Präzisions-/ Spindellager SKF 71900 ACDGB/P4A, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 6 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71900 ACDGB/P4A
Rubix:11076
Hersteller:86378
EAN:7316570288636

Produktdetails : 71900 ACDGB/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihig, mit der Vorspannklasse B und Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 6x22x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9,7 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1060 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2420 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
