1817 00 21 Schottverschraubung, G1/2 IG, Edelstahl

Legris Schottverschraubung, G1/2 IG, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1817 00 21
Rubix:135236
Hersteller:1817 00 21
EAN:0820099192307
1817 00 21 Schottverschraubung, G1/2 IG, Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 1817 00 21 Schottverschraubung, G1/2 IG, Edelstahl


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Schottkupplung weiblich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.108

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht108 g
Gewicht der Verpackung232 g
Typ1817
Werkstoffedelstahl
Rohraußendurchmesser32 mm
63 mm
65 mm
Zolltarifcode73072980
33,52 exkl. MwSt.
/ Stück
39,89 inkl. MwSt.