883910 Schott-Steckverbindung, 4 mm
Schottkupplung, gleich
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:883910
Rubix:3050104
EAN:3660338373107

Dokumente
Produktdetails : 883910 Schott-Steckverbindung, 4 mm
Druck: 15 bar - Mindestdruck (-0,99 bar).
Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Gasgewinde gemäß ISO 228 Klasse A Normen (zylindrisch).
ISO 7.1 (konisch).
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (ungeeignet für die Lebensmittelverarbeitung).
Vernickeltes Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: NBR 70
Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Gasgewinde gemäß ISO 228 Klasse A Normen (zylindrisch).
ISO 7.1 (konisch).
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (ungeeignet für die Lebensmittelverarbeitung).
Vernickeltes Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: NBR 70
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 4 |
|---|---|
| Werkstoff | messing, vernickelt |
| Länge | 29 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Farbe | silber |
| Anschluss 2 | 4 |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Betriebsdruck | 15 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 4 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort