KRYTECH 599 9 Schnittschutzhandschuh KryTech 599 schwarz Gr. 9
Schnittschutzhandschuh Krynit 599 GripuProof sw
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
MAPA:599-9
Rubix:1702888
Hersteller:34599419
EAN:3245425994191

Dokumente
Produktdetails : KRYTECH 599 9 Schnittschutzhandschuh KryTech 599 schwarz Gr. 9
Die Mapa KryTech 599 Schutzhandschuhe vereinen zuverlässigen Schnittschutz mit sicherem Grip bei der Handhabung von öligen Bauteilen. Die innovative Grip & Proof Technologie ermöglicht eine präzise Handhabung und optimale Kontrolle auch in ölhaltigen Arbeitsumgebungen.
Eigenschaften:
Die KryTech 599 Arbeitshandschuhe von Mapa verfügen über eine spezielle Grip & Proof Nitrilbeschichtung, die sowohl eine hohe Flüssigkeitsbeständigkeit als auch exzellenten Halt auf öligen Oberflächen gewährleistet. Diese Technologie reduziert das Abrutschen von Werkstücken und minimiert gleichzeitig das Eindringen von Öl in den Handschuh. Das nahtlose Trägergewebe aus PEHD-Fasern (hochdichtes Polyethylen) bietet effektiven Schnittschutz und erhält gleichzeitig eine hohe Tastempfindlichkeit für präzise Arbeiten.
Die Schnittschutzklasse ISO B ist gut sichtbar auf dem Handrücken gekennzeichnet und ermöglicht eine schnelle Identifikation im Arbeitsalltag. Der belüftete Handrücken sorgt für eine verbesserte Luftzirkulation, reduziert die Schweißbildung und erhöht den Tragekomfort bei längeren Einsätzen. Die Materialien enthalten recycelte Fasern und sind frei von Silikon sowie DMF.
Spezifikationen:
• Technologie: Grip & Proof
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: nahtlos gestricktes Gewebe aus PEHD-Fasern
• Gauge: 13
• Außenfinish: belüfteter Handrücken mit Kennzeichnung der Schutzklasse
• Stulpe: Strickbund
• Farbe: Schwarz, Grau
• Länge: 23 bis 27 cm
• Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Fingerfertigkeit (EN ISO 21420): 5/5
• Schnittfestigkeit nach ISO 13997: 6 N (612 g)
• Recycelte Fasern im Handschuh: 22 %
• Recycelte Fasern im Liner: 37 %
• Geschätzte CO₂-Einsparung: 95 g pro Paar
• Verpackungseinheit: 1 Paar/Beutel, 12 Paare/Beutel, 48 Paare/Karton
• Silikonfrei
• DMF-frei
Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung – Kategorie III, CE-Kennzeichnung
• EN 388 (mechanische Risiken): Leistungsstufe 4X42B (Abrieb 4, Weiterreißen 4, Durchstich 2, Schnittschutz ISO 13997 B)
• EN 407 (thermische Risiken): Leistungsstufe X1XXXX – Beständigkeit gegen Kontaktwärme
• ISO 18889: Schutz gegen Pestizide, Kennzeichnung GR für Wiedereintrittsarbeiten
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe (Design, Ergonomie, Fingerfertigkeit)
• OEKO-TEX® STANDARD 100: geprüfte Materialien ohne gesundheitsschädliche Substanzen
Eigenschaften:
Die KryTech 599 Arbeitshandschuhe von Mapa verfügen über eine spezielle Grip & Proof Nitrilbeschichtung, die sowohl eine hohe Flüssigkeitsbeständigkeit als auch exzellenten Halt auf öligen Oberflächen gewährleistet. Diese Technologie reduziert das Abrutschen von Werkstücken und minimiert gleichzeitig das Eindringen von Öl in den Handschuh. Das nahtlose Trägergewebe aus PEHD-Fasern (hochdichtes Polyethylen) bietet effektiven Schnittschutz und erhält gleichzeitig eine hohe Tastempfindlichkeit für präzise Arbeiten.
Die Schnittschutzklasse ISO B ist gut sichtbar auf dem Handrücken gekennzeichnet und ermöglicht eine schnelle Identifikation im Arbeitsalltag. Der belüftete Handrücken sorgt für eine verbesserte Luftzirkulation, reduziert die Schweißbildung und erhöht den Tragekomfort bei längeren Einsätzen. Die Materialien enthalten recycelte Fasern und sind frei von Silikon sowie DMF.
Spezifikationen:
• Technologie: Grip & Proof
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: nahtlos gestricktes Gewebe aus PEHD-Fasern
• Gauge: 13
• Außenfinish: belüfteter Handrücken mit Kennzeichnung der Schutzklasse
• Stulpe: Strickbund
• Farbe: Schwarz, Grau
• Länge: 23 bis 27 cm
• Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Fingerfertigkeit (EN ISO 21420): 5/5
• Schnittfestigkeit nach ISO 13997: 6 N (612 g)
• Recycelte Fasern im Handschuh: 22 %
• Recycelte Fasern im Liner: 37 %
• Geschätzte CO₂-Einsparung: 95 g pro Paar
• Verpackungseinheit: 1 Paar/Beutel, 12 Paare/Beutel, 48 Paare/Karton
• Silikonfrei
• DMF-frei
Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung – Kategorie III, CE-Kennzeichnung
• EN 388 (mechanische Risiken): Leistungsstufe 4X42B (Abrieb 4, Weiterreißen 4, Durchstich 2, Schnittschutz ISO 13997 B)
• EN 407 (thermische Risiken): Leistungsstufe X1XXXX – Beständigkeit gegen Kontaktwärme
• ISO 18889: Schutz gegen Pestizide, Kennzeichnung GR für Wiedereintrittsarbeiten
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe (Design, Ergonomie, Fingerfertigkeit)
• OEKO-TEX® STANDARD 100: geprüfte Materialien ohne gesundheitsschädliche Substanzen
Stärken
• Hohe Abriebfestigkeit durch Nitrilbeschichtung für lange Standzeiten im industriellen Einsatz
• Sicherer Grip auf öligen Oberflächen dank Grip & Proof Technologie
• Reduzierte Muskelermüdung durch optimierte Griffigkeit und Handhabung
• Nachhaltiges Design mit recycelten Materialien und umweltfreundlicher Verpackung
• Sicherer Grip auf öligen Oberflächen dank Grip & Proof Technologie
• Reduzierte Muskelermüdung durch optimierte Griffigkeit und Handhabung
• Nachhaltiges Design mit recycelten Materialien und umweltfreundlicher Verpackung
Anwendungen
Die Mapa KryTech 599 Schutzhandschuhe sind ideal für den Einsatz in der Metallverarbeitung, Automobilindustrie und Instandhaltung. Sie eignen sich besonders für die Handhabung von öligen Metallteilen, Montagearbeiten an Motoren, Schraub- und Verschraubungsprozesse sowie das Sortieren scharfkantiger Kleinteile.
In Produktionsumgebungen kommen sie bei der Bearbeitung von Blechen, entgrateten Bauteilen und mechanischen Komponenten mit Kühlschmierstoffen zum Einsatz. Darüber hinaus sind sie optimal für Stanz-, Umform- und Zerspanungsprozesse geeignet.
Auch in der industriellen Wartung, insbesondere bei Kontakt mit Wasser, Öl, Fett oder Kohlenwasserstoffen, bieten diese Schutzhandschuhe zuverlässige Leistung und Sicherheit.
In Produktionsumgebungen kommen sie bei der Bearbeitung von Blechen, entgrateten Bauteilen und mechanischen Komponenten mit Kühlschmierstoffen zum Einsatz. Darüber hinaus sind sie optimal für Stanz-, Umform- und Zerspanungsprozesse geeignet.
Auch in der industriellen Wartung, insbesondere bei Kontakt mit Wasser, Öl, Fett oder Kohlenwasserstoffen, bieten diese Schutzhandschuhe zuverlässige Leistung und Sicherheit.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 9 |
| Schnittwiderstandswert | b |
| Hauptmaterial | hdpe |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Werkstoff | nahtloses stricktrikot aus pehd-fasern |
| Zolltarifcode | 61161020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,42 € exkl. MwSt.
/ Paar
13,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std