Schnittfeste Handschuhe und Ärmel MAPA 395-8, Größe: 08 | Hauptmaterial: Textil | Schnittwiderstandswert: D
Schnittschutzhandschuh Kronit-Proof 395 grün
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:395-8
Rubix:1687604
Hersteller:34395318
EAN:3245423953183



Produktdetails : KRYTECH 395 8 Schnittschutzhandschuh KryNit 395 grün Gr. 8
Kombination aus Chemikalien- und Schnittschutz, Material: Nitril, Innen: Baumwollstrick - Mehrschichttechnologie, Schnittschutzlevel: 5, Länge: 32 cm, EN 388: 4543 Cat. 3, EN 374: JKL, EN 407: X2XXXX, VE: 1/12
MAPA Schnittschutzhandschuh Kronit-Proof 395 grün Gr. 8
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 8 |
| Schnittwiderstandswert | d |
| Hauptmaterial | textil |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | feucht |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Werkstoff | textilfutter |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,79 € exkl. MwSt.
/ Paar
34,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std