11-541-6 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-541
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:11-541-6
Rubix:2712113
Hersteller:11541060
EAN:0076490458577



Dokumente
Produktdetails : 11-541-6 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Entwickelt für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche, bietet der Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-541 eine außergewöhnliche Kombination aus Sicherheit, Tragekomfort und Fingerfertigkeit. Die innovative Konstruktion vereint modernste Technologien, um maximale Leistung, zuverlässigen Schutz und lange Lebensdauer zu gewährleisten – auch bei schwierigen Arbeitsbedingungen mit rutschigen oder öligen Oberflächen.
Eigenschaften:
Der HyFlex® 11-541 ist eine leistungsstarke persönliche Schutzausrüstung (PSA), ideal für Tätigkeiten mit hohem Schnittverletzungsrisiko und Anforderungen an eine zuverlässige Griffsicherheit. Die integrierte ANSELL GRIP™-Technologie ermöglicht sicheres Greifen mit reduziertem Kraftaufwand – selbst bei Kontakt mit Öl oder Flüssigkeiten. Die INTERCEPT™-Technologie gewährleistet Schnittschutz der Stufe D dank einer Hochleistungsfaser, die Kevlar® und Edelstahl kombiniert. Für langanhaltenden Tragekomfort sorgt das ZONZ™ Comfort Fit-System, das den Druck gleichmäßig auf der Hand verteilt und Ermüdung reduziert. Die FORTIX™-Technologie erhöht die Abriebfestigkeit erheblich, ohne die Flexibilität des Handschuhs zu beeinträchtigen. Zusätzlich ist der Handschuh touchscreen-kompatibel und eignet sich daher optimal für digitalisierte Arbeitsumgebungen, ohne dass er ausgezogen werden muss.
Spezifikationen:
• Ausführung: nahtlos gestrickt, Handfläche beschichtet
• Schnittschutzklasse: D (nach EN 388)
• Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum
• Trägermaterial: Kevlar®, Nylon, Spandex, Edelstahl
• Bündchenform: Strickbund
• Feinheit (Gauge): 18
• Länge: 196–250 mm (je nach Größe)
• Farbe der Beschichtung: Grau
• Frei von Latex und Silikon – reduziert Allergierisiken
• Waschbar bei 40 °C
• Umweltzertifizierung: Ansell Earth-zertifiziert, CO₂-Fußabdruck: 0,885 kg CO₂e pro Paar; hergestellt in einer Produktionsstätte mit 83 % erneuerbarer Energie und >99 % Abfallverwertung
Normen:
• EN 388+A1: 4X21D – mechanische Risiken
• EN 407: X1XXXX – Hitzeschutz bei Kontaktwärme
• EN ISO 21420 – allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung
Markeninformationen:
Ansell mit Sitz in Australien ist ein weltweit führender Hersteller von Schutzlösungen für Industrie und Gesundheitswesen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Schutzhandschuhe und PSA für professionelle Einsatzbereiche. Mit Präsenz in über 50 Ländern und einer starken Fokussierung auf technologische Innovation verfolgt Ansell die Mission, Menschen zu schützen und gleichzeitig die Produktivität durch zuverlässige und nachhaltige Lösungen zu steigern.
Eigenschaften:
Der HyFlex® 11-541 ist eine leistungsstarke persönliche Schutzausrüstung (PSA), ideal für Tätigkeiten mit hohem Schnittverletzungsrisiko und Anforderungen an eine zuverlässige Griffsicherheit. Die integrierte ANSELL GRIP™-Technologie ermöglicht sicheres Greifen mit reduziertem Kraftaufwand – selbst bei Kontakt mit Öl oder Flüssigkeiten. Die INTERCEPT™-Technologie gewährleistet Schnittschutz der Stufe D dank einer Hochleistungsfaser, die Kevlar® und Edelstahl kombiniert. Für langanhaltenden Tragekomfort sorgt das ZONZ™ Comfort Fit-System, das den Druck gleichmäßig auf der Hand verteilt und Ermüdung reduziert. Die FORTIX™-Technologie erhöht die Abriebfestigkeit erheblich, ohne die Flexibilität des Handschuhs zu beeinträchtigen. Zusätzlich ist der Handschuh touchscreen-kompatibel und eignet sich daher optimal für digitalisierte Arbeitsumgebungen, ohne dass er ausgezogen werden muss.
Spezifikationen:
• Ausführung: nahtlos gestrickt, Handfläche beschichtet
• Schnittschutzklasse: D (nach EN 388)
• Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum
• Trägermaterial: Kevlar®, Nylon, Spandex, Edelstahl
• Bündchenform: Strickbund
• Feinheit (Gauge): 18
• Länge: 196–250 mm (je nach Größe)
• Farbe der Beschichtung: Grau
• Frei von Latex und Silikon – reduziert Allergierisiken
• Waschbar bei 40 °C
• Umweltzertifizierung: Ansell Earth-zertifiziert, CO₂-Fußabdruck: 0,885 kg CO₂e pro Paar; hergestellt in einer Produktionsstätte mit 83 % erneuerbarer Energie und >99 % Abfallverwertung
Normen:
• EN 388+A1: 4X21D – mechanische Risiken
• EN 407: X1XXXX – Hitzeschutz bei Kontaktwärme
• EN ISO 21420 – allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung
Markeninformationen:
Ansell mit Sitz in Australien ist ein weltweit führender Hersteller von Schutzlösungen für Industrie und Gesundheitswesen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Schutzhandschuhe und PSA für professionelle Einsatzbereiche. Mit Präsenz in über 50 Ländern und einer starken Fokussierung auf technologische Innovation verfolgt Ansell die Mission, Menschen zu schützen und gleichzeitig die Produktivität durch zuverlässige und nachhaltige Lösungen zu steigern.
Stärken
• Sicherer Griff auch bei Öl und Feuchtigkeit dank ANSELL GRIP™
• Ergonomisches Design mit ZONZ™ Comfort Fit – weniger Handermüdung
• Hohe Langlebigkeit durch FORTIX™-Technologie
• Leichtes, flexibles Trägermaterial für maximale Beweglichkeit
• Touchscreen-kompatibel für digitale Arbeitsumgebungen
• Latex- und silikonfrei – allergikerfreundlich
• Schmutzunempfindlich – dauerhaft gepflegtes Erscheinungsbild
• Waschmaschinengeeignet bei 40 °C – hygienisch und wiederverwendbar
• Ergonomisches Design mit ZONZ™ Comfort Fit – weniger Handermüdung
• Hohe Langlebigkeit durch FORTIX™-Technologie
• Leichtes, flexibles Trägermaterial für maximale Beweglichkeit
• Touchscreen-kompatibel für digitale Arbeitsumgebungen
• Latex- und silikonfrei – allergikerfreundlich
• Schmutzunempfindlich – dauerhaft gepflegtes Erscheinungsbild
• Waschmaschinengeeignet bei 40 °C – hygienisch und wiederverwendbar
Anwendungen
Ideal für Tätigkeiten mit regelmäßigem Kontakt zu scharfkantigen oder abrasiven Materialien. Besonders geeignet für die Handhabung von Blech, Metallplatten, Bauteilen mit rauen Kanten und für die Endmontage. Bevorzugt eingesetzt in der Automobilindustrie, Metallverarbeitung, Versorgungswirtschaft, Lagerlogistik sowie in der Investitionsgüterproduktion.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 6 |
| Schnittwiderstandswert | d |
| Hauptmaterial | para-aramid |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Werkstoff | kevlar®|nylon|spandex|edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,67 € exkl. MwSt.
/ Paar
19,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage