SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH AXSTONE MAX 11 PP507200011

Schnittschutzhandschuh AXSTONE MAX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Robod:AXSTONE MAX-11
Rubix:1693373
Hersteller:AXSTONE MAX-11
SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH AXSTONE MAX 11 PP507200011

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe11

Produktdetails : SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH AXSTONE MAX 11 PP507200011


Sehr hoher Schnittschutz für Präzisionsarbeiten
• PU-Beschichtung auf Handinnenfläche und Fingerkuppen
• Trägermaterial: UHMWPE-Garn mit Glasfaserzusatz, 13 Gauge
• Elastischer Strickbund
• Guter Tragekomfort, perfekte Passform, hohe Atmungsaktivität
• Hohe Abrieb- und Weiterreißfestigkeit, hervorragendes Tastgefühl
• Schnittschutz Level E
• Farbe: grau Anwendungsbereich: Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen, bei denen ein hohes Tastgefühl erforderlich ist, wu.a. bei Blech- und Glasverarbeitung, z. B. in der Automobilindustrie
Größe 11

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe11
69,12 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
82,25 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen