SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH AXSTONE MAX 9 PP50720009
Schnittschutzhandschuh AXSTONE MAX
Siehe technische InformationenReferenzen
Robod:AXSTONE MAX-09
Rubix:1693285
Hersteller:AXSTONE MAX-09
Produktdetails : SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH AXSTONE MAX 9 PP50720009
Sehr hoher Schnittschutz für Präzisionsarbeiten
• PU-Beschichtung auf Handinnenfläche und Fingerkuppen
• Trägermaterial: UHMWPE-Garn mit Glasfaserzusatz, 13 Gauge
• Elastischer Strickbund
• Guter Tragekomfort, perfekte Passform, hohe Atmungsaktivität
• Hohe Abrieb- und Weiterreißfestigkeit, hervorragendes Tastgefühl
• Schnittschutz Level E
• Farbe: grau Anwendungsbereich: Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen, bei denen ein hohes Tastgefühl erforderlich ist, wu.a. bei Blech- und Glasverarbeitung, z. B. in der Automobilindustrie
• PU-Beschichtung auf Handinnenfläche und Fingerkuppen
• Trägermaterial: UHMWPE-Garn mit Glasfaserzusatz, 13 Gauge
• Elastischer Strickbund
• Guter Tragekomfort, perfekte Passform, hohe Atmungsaktivität
• Hohe Abrieb- und Weiterreißfestigkeit, hervorragendes Tastgefühl
• Schnittschutz Level E
• Farbe: grau Anwendungsbereich: Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen, bei denen ein hohes Tastgefühl erforderlich ist, wu.a. bei Blech- und Glasverarbeitung, z. B. in der Automobilindustrie
Größe 9
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 9 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,12 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
82,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

