SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH AXSTONE MAX 8 PP50720008
Schnittschutzhandschuh AXSTONE COMFORT
Siehe technische InformationenReferenzen
Robod:AXSTONE MAX-08
Rubix:1693385
Hersteller:AXSTONE MAX-08

Produktdetails : SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH AXSTONE MAX 8 PP50720008
Hohes Tastgefühl für Präzisionsarbeiten
• PU-Beschichtung auf Handinnenfläche und Fingerkuppen
• Trägermaterial: UTX-Garn mit Spandex- und Nylonzusatz, 13 Gauge
• Elastischer Strickbund
• Guter Tragekomfort, perfekte Passform, hohe Atmungsaktivität
• Hohe Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
• Schnittschutz Level B
• Farbe: weiß/grau Anwendungsbereich: Montagearbeiten in trockener Umgebung, Arbeiten in der Blech- und Glasindustrie
• PU-Beschichtung auf Handinnenfläche und Fingerkuppen
• Trägermaterial: UTX-Garn mit Spandex- und Nylonzusatz, 13 Gauge
• Elastischer Strickbund
• Guter Tragekomfort, perfekte Passform, hohe Atmungsaktivität
• Hohe Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
• Schnittschutz Level B
• Farbe: weiß/grau Anwendungsbereich: Montagearbeiten in trockener Umgebung, Arbeiten in der Blech- und Glasindustrie
Größe 8
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 8 |
| Schnittwiderstandswert | e |
| Hauptmaterial | hdpe |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Werkstoff | uhmwpe, glasfaser |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,12 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
82,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
