Schnittfeste Handschuhe und Ärmel Tegera 255-9, Größe: 09 | Hauptmaterial: Leder | Schnittwiderstandswert: C

Lederhandschuh TEGERA 255

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Tegera:255-9
Rubix:2500954
EAN:7340118301976
255-9 WEISS Schnittschutz-/Hitezschutz-Lederhandschuh TEGERA
Technische Zusammenfassung
Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswertc
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 255-9 WEISS Schnittschutz-/Hitezschutz-Lederhandschuh TEGERA


Der TEGERA® 255 bietet einen zuverlässigen Schutz vor Schnittverletzungen und Hitze bis zu 100 °C. Mit einer KEVLAR®-Futterung kombiniert er Komfort und Widerstandsfähigkeit. Dank seiner glasfaserfreien Ausführung und verstärkten Nähte ist er ideal für Montagearbeiten geeignet.

Eigenschaften:
Der Handschuh vereint Schutz, Tragekomfort und Funktionalität. Die Innenfläche aus hochwertigem Ziegenvollleder sorgt für ausgezeichnete Flexibilität und Fingerfertigkeit, was entscheidend für präzise Montagearbeiten ist. Das vollständig integrierte KEVLAR®-Futter bietet Schnittschutz der Stufe C, ganz ohne Glasfaseranteil, wodurch Hautirritationen vermieden werden. Er ist für den Kontakt mit Hitze bis zu 100 °C ausgelegt und gewährleistet durch seine verstärkten Nähte und ergonomische Passform gleichzeitig eine hohe Beweglichkeit. Er eignet sich deshalb ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen, in denen ein Schutz vor Abschürfungen, Schnitten und Verbrennungen erforderlich ist, ist allerdings nicht für den Einsatz in nassen Umgebungen konzipiert.

Spezifikationen:
• Material der Innenfläche: Ziegenvollleder
• Futtermaterial: KEVLAR®-Faser
• Futter: Vollständig gefüttert
• Länge: 225–255 mm
• Farbe: Weiß

Normen:
• EN 407 (4131XX): Bietet Schutz vor thermischen Risiken, insbesondere Kontaktwärme bis 100 °C. Der Code 4131 zeigt hervorragende Flammbeständigkeit (4/4), Kontaktwärmeschutz (1/4), guten Schutz vor konvektiver Wärme (3/4) und Schutz vor Strahlungswärme (1/4).
• EN 388+A1 (2X21C): Gewährleistet Abriebfestigkeit (2/4), Weiterreißfestigkeit (2/4), Durchstichfestigkeit (1/4) und eine gute Schnittfestigkeit gemäß TDM-Testverfahren (Stufe C auf einer Skala von A bis F).
• EN ISO 21420: Garantiert Ergonomie, Unbedenklichkeit und Tragekomfort und weist darauf hin, dass der Handschuh nicht für feuchte Umgebungen geeignet ist.

Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere auf Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe, spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 1949, steht Ejendals für kompromisslose Arbeitssicherheit und bietet hochwertige Produkte zum Schutz von Händen und Füßen in den unterschiedlichsten industriellen Umgebungen.

Stärken

• Hervorragender Schnittschutz der Stufe C durch KEVLAR®-Futter
• Hitzebeständig bis 100 °C und damit ideal für heiße Arbeitsbereiche
• Weiches Ziegenvollleder für hohen Tragekomfort, Flexibilität und Langlebigkeit
• Glasfaserfreie Konstruktion zur Minimierung von Hautreizungen
• Verstärkte Nähte für erhöhte Strapazierfähigkeit und längere Lebensdauer
• Ergonomisches Design für hohe Fingerfertigkeit bei präzisen Arbeiten
• Geeignet für mittelschwere Handhabung und anspruchsvolle Arbeitsumgebungen

Anwendungen

Der TEGERA® 255 ist optimal für Arbeitsbereiche mit erhöhtem Risiko für Schnitt- oder Hitzeschäden geeignet. Besonders empfohlen wird er für präzise Montagearbeiten, den Umgang mit Blechmaterialien, technische Tätigkeiten und mittelschwere Handhabung. Er ist ideal für Branchen wie Metallverarbeitung, Maschinenbau und industrielle Fertigung und wurde entwickelt für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen mit erhöhtem Risiko durch Schnittverletzungen, Hitzeeinwirkung oder Abrieb.

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswertc
Hauptmaterialleder
Abriebwiderstandswert2
Beschichtung der Handschuheohne
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,50 exkl. MwSt.
/ 6 Paar
201,71 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe

Wählen Sie Varianten (6)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an