Schnittfeste Handschuhe und Ärmel Ansell 80-658-6, Größe: 06 | Hauptmaterial: Baumwolle | Schnittwiderstandswert: E
Schnittschutzhandschuh ActivArmr® 80-658
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:80-658-6
Rubix:2711033
Hersteller:80658060
EAN:10076490461192




Dokumente
Produktdetails : 80-658-6 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
Der Sicherheitshandschuh ActivArmr® 80-658 von Ansell bietet einen zuverlässigen Schutz vor Schnittverletzungen und Hitze, während er gleichzeitig einen hervorragenden Griff und optimalen Tragekomfort gewährleistet. Ideal für schwere Handhabungsarbeiten, die ein taktiles Feingefühl erfordern, schützt er Hände und Unterarme und minimiert gleichzeitig die Muskelbelastung.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe verfügen über eine Dreischichtkonstruktion, die eine erhöhte Beständigkeit gegen Schnitte, Splitter und Verbrennungen bietet. Ihr Innenfutter aus Stahl, Glasfaser und Aramid sorgen für eine Schnittfestigkeit der Stufe EN ISO E und eine Hitzebeständigkeit der Stufe 2 nach EN 407. Die Latexbeschichtung mit gerauter Oberfläche gewährleistet einen festen Griff auf trockenen und nassen Oberflächen und reduziert gleichzeitig die Muskelbelastung. Darüber hinaus sind diese Handschuhe mit einer extra langen, dreiviertelgetauchten Stulpe ausgestattet, die den Unterarm und das Handgelenk effektiv vor potenziellen Gefahren, einschließlich gefährlicher Flüssigkeitsaustritte, schützt.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Naturlatex
• Trägermaterial: Edelstahl, Nylon, Glasfaser, Baumwolle, Aramid
• Stulpenmodell: Extra lange Stulpe
• Feinheit: 7
• Latexfrei: Nein
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 250-300 mm (je nach Größe)
• Farbe: Blau
• Waschtemperatur: 40 °C
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420:2020 und der Norm EN 388 mit einer Klassifizierung von XX43E, die seine hervorragende Reißfestigkeit (4/4) und Durchstichfestigkeit (3/4) belegt. Seine Schnittfestigkeit nach ISO EN 13997 liegt bei E. Er bietet außerdem eine Kontakthitzebeständigkeit der Stufe 2 gemäß der Norm EN 407.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung und bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Gegründet im Jahr 1893, hat sich die Marke durch ihr Engagement für Innovation und Qualität als Referenz etabliert. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen oder die Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei die strengsten Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen legt auch einen großen Wert auf Nachhaltigkeit, indem es umweltfreundliche Praktiken in den Herstellungsprozess integriert. Das Produktportfolio umfasst fortschrittliche Technologien, welche einen optimalen Schutz bieten und gleichzeitig den Komfort und die Fingerfertigkeit der Anwender gewährleisten. Ansell engagiert sich dafür, seine Kunden bei der Verbesserung ihrer Arbeitssicherheit und Effizienz zu unterstützen und bleibt so an der Spitze der PSA-Industrie.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe verfügen über eine Dreischichtkonstruktion, die eine erhöhte Beständigkeit gegen Schnitte, Splitter und Verbrennungen bietet. Ihr Innenfutter aus Stahl, Glasfaser und Aramid sorgen für eine Schnittfestigkeit der Stufe EN ISO E und eine Hitzebeständigkeit der Stufe 2 nach EN 407. Die Latexbeschichtung mit gerauter Oberfläche gewährleistet einen festen Griff auf trockenen und nassen Oberflächen und reduziert gleichzeitig die Muskelbelastung. Darüber hinaus sind diese Handschuhe mit einer extra langen, dreiviertelgetauchten Stulpe ausgestattet, die den Unterarm und das Handgelenk effektiv vor potenziellen Gefahren, einschließlich gefährlicher Flüssigkeitsaustritte, schützt.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Naturlatex
• Trägermaterial: Edelstahl, Nylon, Glasfaser, Baumwolle, Aramid
• Stulpenmodell: Extra lange Stulpe
• Feinheit: 7
• Latexfrei: Nein
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 250-300 mm (je nach Größe)
• Farbe: Blau
• Waschtemperatur: 40 °C
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420:2020 und der Norm EN 388 mit einer Klassifizierung von XX43E, die seine hervorragende Reißfestigkeit (4/4) und Durchstichfestigkeit (3/4) belegt. Seine Schnittfestigkeit nach ISO EN 13997 liegt bei E. Er bietet außerdem eine Kontakthitzebeständigkeit der Stufe 2 gemäß der Norm EN 407.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung und bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Gegründet im Jahr 1893, hat sich die Marke durch ihr Engagement für Innovation und Qualität als Referenz etabliert. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen oder die Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei die strengsten Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen legt auch einen großen Wert auf Nachhaltigkeit, indem es umweltfreundliche Praktiken in den Herstellungsprozess integriert. Das Produktportfolio umfasst fortschrittliche Technologien, welche einen optimalen Schutz bieten und gleichzeitig den Komfort und die Fingerfertigkeit der Anwender gewährleisten. Ansell engagiert sich dafür, seine Kunden bei der Verbesserung ihrer Arbeitssicherheit und Effizienz zu unterstützen und bleibt so an der Spitze der PSA-Industrie.
Stärken
• Dreischichtige Konstruktion für erhöhten Schutz vor Schnitten, Splittern und Verbrennungen
• Latexbeschichtung mit gerauter Oberfläche für einen sicheren Griff auf trockenen und nassen Flächen
• Extra lange Stulpe zum effektiven Schutz von Unterarm und Handgelenk vor potenziellen Gefahren
• Reduzierung von Rutschgefahr und Muskelbelastung, gewährleistet optimalen Komfort und erhöhte Sicherheit
• Latexbeschichtung mit gerauter Oberfläche für einen sicheren Griff auf trockenen und nassen Flächen
• Extra lange Stulpe zum effektiven Schutz von Unterarm und Handgelenk vor potenziellen Gefahren
• Reduzierung von Rutschgefahr und Muskelbelastung, gewährleistet optimalen Komfort und erhöhte Sicherheit
Anwendungen
Die ActivArmr® 80-658 Handschuhe sind für schwere Handhabungsarbeiten konzipiert, die ein gutes taktiles Feingefühl erfordern. Sie kommen in Branchen wie dem Bauwesen, der Glasherstellung, der Metallurgie sowie dem Recycling und der Abfallwirtschaft zum Einsatz und sind besonders für den Umgang mit scharfkantigen Metallen, Glasscheiben, scharfen Objekten sowie Metallblechen, das Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 132 g |
|---|---|
| Typ | handschuh |
| Größe | 6 |
| Schnittwiderstandswert | e |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Abriebwiderstandswert | x |
| Beschichtung der Handschuhe | latex |
| Werkstoff | baumwolle, glasfaser, kevlar®, nylon, naturkautschuklatex, edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,61 € exkl. MwSt.
/ Paar
22,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage