9343200004 Gewindeschnellwechsel- Futter 69871A M6-20
Schnellwechsel-Gewindebohrerhalter 69871A
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:33320004, 9343200004
Rubix:2157566
Hersteller:4317784718899
EAN:4317784718899






Produktdetails : 9343200004 Gewindeschnellwechsel- Futter 69871A M6-20
Schnellwechsel-Gewindewerkzeughalter zum Gewindeschneiden mit elastischer Längenausgleichsfunktion
Eigenschaften: konischer Schaft mit großem Kegelwinkel.
Anwendung: Kann sowohl für Rechts- als auch für Linksgewinde verwendet werden, sowohl für die Vertikal- als auch für die Horizontalbearbeitung in CNC-Bearbeitungszentren, Sondermaschinen und Bohrmaschinen. Dank der axialen Kompensation bei Druck und Zug wird ein fehlerhafter Schnitt aufgrund von Unterschieden zwischen Gewindesteigung und Maschinenvorschub vermieden.
Dank der Verwendung einer kugelgelagerten Führungsbuchse in der Längenausgleichung hat das Spannfutter eine lange Lebensdauer und einen ruhigen Lauf bei hohen Drehmomenten.
Eigenschaften: konischer Schaft mit großem Kegelwinkel.
Anwendung: Kann sowohl für Rechts- als auch für Linksgewinde verwendet werden, sowohl für die Vertikal- als auch für die Horizontalbearbeitung in CNC-Bearbeitungszentren, Sondermaschinen und Bohrmaschinen. Dank der axialen Kompensation bei Druck und Zug wird ein fehlerhafter Schnitt aufgrund von Unterschieden zwischen Gewindesteigung und Maschinenvorschub vermieden.
Dank der Verwendung einer kugelgelagerten Führungsbuchse in der Längenausgleichung hat das Spannfutter eine lange Lebensdauer und einen ruhigen Lauf bei hohen Drehmomenten.
Gewindeschnellwechsel- Futter 69871A M6-20 FORTIS
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit Steilkegelschaft. Anwendung: Einsetzbar für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Bearbeitung auf CNC-Bearbeitungszentren, Sonder- und Bohrmaschinen. Ein Verschneiden des Gewindebohrers durch auftretende Differenzen zwischen der Gewindebohrersteigung und dem Maschinenvorschub wird durch den Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert. Durch den Einsatz einer Kugelführungsbuchse im Längenausgleich ist das Futter besonders langlebig und leichtgängig bei hohen Drehmomenten.
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit Steilkegelschaft. Anwendung: Einsetzbar für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Bearbeitung auf CNC-Bearbeitungszentren, Sonder- und Bohrmaschinen. Ein Verschneiden des Gewindebohrers durch auftretende Differenzen zwischen der Gewindebohrersteigung und dem Maschinenvorschub wird durch den Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert. Durch den Einsatz einer Kugelführungsbuchse im Längenausgleich ist das Futter besonders langlebig und leichtgängig bei hohen Drehmomenten.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | din69871 a |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
224,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std