9340800015 Gewindeschneidfutter SM6 Zyl.25mm M5,0-18
Gewindebohrerhalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:18790015, 9340800015
Rubix:1564124
Hersteller:9340800015
EAN:4330816865941

Produktdetails : 9340800015 Gewindeschneidfutter SM6 Zyl.25mm M5,0-18
Gewindebohrerhalter mit zylindrischem Schaft
Eigenschaften: Der Längenausgleich erfolgt durch Zug und Druck und kompensiert die Differenz zwischen dem Maschinenvorschub und der Gewindesteigung. Mit Druckdämpfung und einstellbarem Vierkantantrieb.
Anwendung: Mit den neuen CNC-Geräten können die modernsten Gewindebohrer bei konstanter hoher Schnittgeschwindigkeit eingesetzt werden. Ideal für die anspruchsvolle Serienfertigung, insbesondere in CNC-Bearbeitungszentren und in allen Maschinen mit Drehrichtungsumkehr.
Hinweis: Lieferung ohne Spannzangen, diese sind separat zu bestellen.
Eigenschaften: Der Längenausgleich erfolgt durch Zug und Druck und kompensiert die Differenz zwischen dem Maschinenvorschub und der Gewindesteigung. Mit Druckdämpfung und einstellbarem Vierkantantrieb.
Anwendung: Mit den neuen CNC-Geräten können die modernsten Gewindebohrer bei konstanter hoher Schnittgeschwindigkeit eingesetzt werden. Ideal für die anspruchsvolle Serienfertigung, insbesondere in CNC-Bearbeitungszentren und in allen Maschinen mit Drehrichtungsumkehr.
Hinweis: Lieferung ohne Spannzangen, diese sind separat zu bestellen.
Gewindeschneidfutter SM6 Zyl.25mm M5,0-18 TAPMATIC
Gewindeschneidfutter mit Zylinderschaft Ausführung: Längenausgleich erfolgt auf Zug und Druck und gleicht die Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung aus. Mit Anschnittdruckfederung und verstellbarer Vierkantmitnahme. Anwendung: Mit den CNC-Apparaten können modernste Gewindebohrer mit hoher, gleichbleibender Schnittgeschwindigkeit eingesetzt werden. Ideal für die anspruchsvolle Serienfertigung, insbesondere auf CNC-Bearbeitungszentren und auf allen Maschinen mit Drehrichtungsumkehr. Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Spannzangen, bitte separat bestellen.
Gewindeschneidfutter mit Zylinderschaft Ausführung: Längenausgleich erfolgt auf Zug und Druck und gleicht die Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung aus. Mit Anschnittdruckfederung und verstellbarer Vierkantmitnahme. Anwendung: Mit den CNC-Apparaten können modernste Gewindebohrer mit hoher, gleichbleibender Schnittgeschwindigkeit eingesetzt werden. Ideal für die anspruchsvolle Serienfertigung, insbesondere auf CNC-Bearbeitungszentren und auf allen Maschinen mit Drehrichtungsumkehr. Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Spannzangen, bitte separat bestellen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9340800015 gewindeschneidf.sm6-025 m5,0-20 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
698,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
831,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
