9346400001 Schnellwechsel-Einsatz ES 1 2,80mm

Schnellwechseleinsatz ES 1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:33510001, 9346400001
Rubix:2157509
Hersteller:4317784718325
EAN:4317784718325
9346400001 Schnellw.-Einsatz FES 1 2,80mm Fortis

Technische Zusammenfassung

Typfes1

Produktdetails : 9346400001 Schnellwechsel-Einsatz ES 1 2,80mm


Schnellwechseleinsatz für Schnellwechsel-Werkzeughalter zum Gewindeschneiden, Typ FES 1

Eigenschaften: Mit integrierter Sicherheitskupplung und begrenztem Drehmoment.

Hinweis: Verwenden Sie die verschraubten Schnellwechseleinsätze von Format Excellent ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindewerkzeughaltern.
Schnellwechsel-Einsatz ES 1 2,80mm FORTIS
Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 1 Ausführung: Mit eingebauter, Drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.

Technische Informationen


Attribute
Typfes1
49,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std