9346800031 Schnellwechsel-Einsatz ES 2 14,00mm /M18
Schnellwechsel-Einsatz ES 2
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:33530031, 9346800031
Rubix:2157488
Hersteller:4317784718110
EAN:4317784718110




Produktdetails : 9346800031 Schnellwechsel-Einsatz ES 2 14,00mm /M18
Schnellwechsel-Einsatz für Schnellwechsel-Gewindewerkzeughalter, Typ FES 2
Eigenschaften: Mit integrierter Sicherheitskupplung, mit begrenztem Drehmoment.
Hinweis: Verwenden Sie die geschraubten Schnellwechsel-Einsätze Format Excellent ausschließlich mit Original Format Excellent Gewindewerkzeughaltern.
Eigenschaften: Mit integrierter Sicherheitskupplung, mit begrenztem Drehmoment.
Hinweis: Verwenden Sie die geschraubten Schnellwechsel-Einsätze Format Excellent ausschließlich mit Original Format Excellent Gewindewerkzeughaltern.
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 14,00mm /M18 FORTIS
Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 2 Ausführung: Mit eingebauter, Drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 2 Ausführung: Mit eingebauter, Drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fes2 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
