9342800016 Gewindeschnellwechsel- Futter DIN2080 M14-33 SK50
Schnellwechsel-Gewindebohrerhalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:33290016, 9342800016
Rubix:2157568
Hersteller:4317784718912
EAN:4317784718912






Produktdetails : 9342800016 Gewindeschnellwechsel- Futter DIN2080 M14-33 SK50
Schnellwechsel-Gewindebohrerhalter zum Gewindeschneiden mit elastischem Längenausgleich
Eigenschaften: Mit Kegelschaft mit großem Neigungswinkel.
Eigenschaften: Mit Kegelschaft mit großem Neigungswinkel.
Gewindeschnellwechsel- Futter DIN2080 M14-33 SK50 FORTIS
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit Steilkegelschaft.
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit Steilkegelschaft.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | din2080 a |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
421,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
502,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std