9333430019 Schnellwechsel-Einsatz FE1 8,00mm

Schnellw.-Einsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:33430019, 9333430019
Rubix:2156381
Hersteller:4317784604420
EAN:4317784604420
9333430019 Schnellw.-Einsatz FE1 8,00mm Format EX

Technische Zusammenfassung

Typfe 1

Produktdetails : 9333430019 Schnellwechsel-Einsatz FE1 8,00mm


Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE1

Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung.



Hinweis: Bitte setzen Sie die Format GT Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format GT Gewindeschneid-futtern ein.
Schnellwechsel-Einsatz FE1 8,00mm FORMAT EX
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE1 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format GT Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format GT Gewindeschneid-futtern ein.

Technische Informationen


Attribute
Typfe 1
24,39 exkl. MwSt.
/ Stück
29,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std