Referenzen
Spartex:ECPAL338ZR
Rubix:555372
Hersteller:007967.00100.0330.000
EAN:4043952519745


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Norm | DIN 7967 |
Produktdetails : DIN7967 M33 FST ZN Sicherungsmutter (Palmutter)
DIN 7967 Federstahl galvanisch verzinkt Sicherungsmuttern (Palmuttern) Abmessung: M 33
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1100 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Norm | DIN 7967 |
| Zolltarifcode | 73181660 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,16 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
47,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
33 mm