V 353 Schneidring, Rohr-Außen-Ø8mm, PN max. 100bar, Stahl verzinkt
Schneidring
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:V 353
Rubix:348534
Hersteller:112230
EAN:4047322167734



Dokumente
Produktdetails : V 353 Schneidring, Rohr-Außen-Ø8mm, PN max. 100bar, Stahl verzinkt
Schneidring, Rohr-Außen-Ø 4 mm, PN max. 100 bar, Stahl verzinktSchneidring, sehr leichte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Typ | schneidring |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
