3402-C LEADFREE 0,5KG GEB Leadfree lufthärt. Trockenschmierstoff 500g
Schmierfett CsK+
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Molykote:3402-C LF / 500g
Rubix:109530
Hersteller:4092585
EAN:5413278481016

Dokumente
Produktdetails : 3402-C LEADFREE 0,5KG GEB Leadfree lufthärt. Trockenschmierstoff 500g
MOLYKOTE 3402C Lead Free, MoS2 / Acrylic Resin / Organisches Bindemittel / Organisches Lösungsmittel / Grau / Aushärtung 120 min bei +20°C / Temperaturbeständigkeitsbereich -200°C bis +310°C.
Stärken
MoS2-gefüllter, luftpolymerisierender Trockengleitlack, Guter Korrosionsschutz, Ausgezeichnete Schmiereigenschaften, Hohe Belastbarkeit und gute Verschleißfestigkeit.
Anwendungen
Metall-Metall-Kombinationen, die sich mit mittlerer Geschwindigkeit bewegen und unter hohen Belastungen arbeiten und einen guten Korrosionsschutz und eine optimale Schmierung erfordern, Hauptachsengewinde von Schlagbohrmaschinen, Wellen.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 500g dose |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 500 g |
| Farbe | grau |
| Basis | mos2 / acrylharz |
| Min. Temperatur | -200 °C |
| Max. Temperatur | 310 °C |
| Sortiment | molykote 3402c lead free |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std