SPC3550ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPC3550ZAR
Rubix:1359978
EAN:4010858752262

Produktdetails : SPC3550ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 3550 mm |
| Innenlänge | 3467 mm |
| Außenlänge | 3580 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti®v supreme (formerly conti®v power) |
| Werkstoff | faserverstärkter synthesekautschuk; aramid-zugelement; gewebeummantelung |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
209,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage