SPB2300 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2300 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857742
Mecaline:SPB2300E - 889453
Rubix:2975071
Hersteller:889453
EAN:3660338420061
SPB2300 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2300 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge2300 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB2300 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2300 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge2300 mm
Innenlänge2240 mm
Außenlänge2322 mm
Stärke13 mm
33,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std