SPC3350ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPC3350ZAR
Rubix:1359965
EAN:4010858752255

Produktdetails : SPC3350ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 3350 mm |
| Innenlänge | 3267 mm |
| Außenlänge | 3380 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti®v power |
| Werkstoff | faserverstärkter synthetischer kautschukkörper; aramid-zugträger; gewebemantel (polyamid-ummantelung). |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 224 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
198,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage