SPC3150ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPC3150ZAR
Rubix:1359948
EAN:4010858752248

Produktdetails : SPC3150ZAR (CONTI) Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Schmalkeilriemen V-POWER ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 3150 mm |
| Innenlänge | 3067 mm |
| Außenlänge | 3180 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti v power |
| Werkstoff | faserverstärkter synthesekautschuk; aramid-zugkord |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 224 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
188,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage