SPB1900 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPB1900 LR
Rubix:1543852

Produktdetails : SPB1900 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 1900 mm |
| Innenlänge | 1840 mm |
| Außenlänge | 1922 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | sk s=c plus |
| Werkstoff | gummiimprägnierte gewebeummantelung; ober- und kern aus technischem polychloropren-gummi; gummibeschichtete polyester-zugkordeln (aramid-zugkordeln auf anfrage erhältlich). |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
