SPB3150 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPB3150 LR
Rubix:1146923

Produktdetails : SPB3150 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 3150 mm |
| Innenlänge | 3090 mm |
| Außenlänge | 3172 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | sk |
| Werkstoff | chloropren (cr)/sbr-gummimischung (oberteil/kern) mit gummimagnimierter gewebeumwicklung und gummibeschichteten polyester-zugkorden |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
