SPA2432 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA2432 LR
Rubix:1124466

Produktdetails : SPA2432 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2432 mm |
| Innenlänge | 2387 mm |
| Außenlänge | 2450 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | sk (s=c plus) |
| Werkstoff | ober- und kern aus polychloropren (cr)-gummi mit gummibeschichteten polyester-zugkordeln; gewebebeschichtet (gummiimprägnierte deckschicht). |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
