SPA1982 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA1982 LR
Rubix:1078548

Produktdetails : SPA1982 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1982 mm |
| Innenlänge | 1937 mm |
| Außenlänge | 2000 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | sk |
| Werkstoff | chloropren-gummimischung (deckschicht-/kernmischung) mit polyester-zugkordeln und abriebfestem gewebeüberzug |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
