SPZ2137 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 2137 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857903
Mecaline:SPZ2137E - 889620
Rubix:2975248
Hersteller:889620
EAN:3660338421730

Produktdetails : SPZ2137 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 2137 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 2137 mm |
| Innenlänge | 2100 mm |
| Außenlänge | 2150 mm |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std