SPZ2137XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPZ2137XHR
Rubix:195605
Hersteller:SPZ 21377700_XH

Produktdetails : SPZ2137XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 2137 mm |
| Innenlänge | 2099 mm |
| Außenlänge | 2150 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
521,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
619,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
