SPB3450XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPB3450XHR
Rubix:195345
Hersteller:SPB 34507700_XH

Produktdetails : SPB3450XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 3450 mm |
| Innenlänge | 3390 mm |
| Außenlänge | 3472 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
680,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
809,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
