SPA2307XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA2307XHR
Rubix:195161
Hersteller:SPA 23077700_XH

Produktdetails : SPA2307XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2307 mm |
| Innenlänge | 2262 mm |
| Außenlänge | 2325 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
305,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
363,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
