SPC2600 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:SPC2600 DELTA NARROW
Rubix:1734844
Hersteller:962762600
EAN:5414465677229
SPC2600 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES
Technische Zusammenfassung
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge2600 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC2600 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge2600 mm
Innenlänge2517 mm
Außenlänge2630 mm
Stärke18 mm
Ummanteltja
Seriedelta narrow
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser224 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.244,95 exkl. MwSt.
/ 35 Stück
1.481,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage