SPB1400CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPB1400CR
Rubix:1359955

Produktdetails : SPB1400CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 1400 mm |
| Innenlänge | 1340 mm |
| Außenlänge | 1422 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti®v advance |
| Werkstoff | faserverstärkter synthesekautschuk |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 140 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage