SPA1500CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPA1500CR
Rubix:1359850

Produktdetails : SPA1500CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1500 mm |
| Innenlänge | 1455 mm |
| Außenlänge | 1518 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti®v advance |
| Werkstoff | neopren (cr) / faserverstärkter synthesekautschuk |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage