Spannschlüssel Bahco 31 IP, Typ: Verstellbarer Schraubenschlüssel | Öffnung: 32 | Länge: 209 mm
Schlüsselsatz 31
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:31 IP
Rubix:1310262
EAN:7314150004959


Technische Zusammenfassung
| Öffnung | 32 |
|---|---|
| Länge | 209 mm |
| Typ | verstellbarer schraubenschlüssel |
Produktdetails : 31 IP (BAHCO) Rollg.Schl. 8 Zoll, Phosphat., 15° Abgew., Max. 32 mm
Normen: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M 1996. Hochlegierter Qualitätsstahl. Winkel 15 für Typ 31 zur besseren Zugänglichkeit. Winkel 22,5 für die Typen 86 und 87 für eine bessere Zugänglichkeit. Typ 31 hat eine links- und rechtsdrehende Schraube. Serie P: Umkehrbare Backe zur Verwendung als Rohrzange. Phosphatiert. Präzisionshärtung und Anti-Korrosions-Behandlung. IP: Industrieverpackung.
Rollg.Schl. 8 Zoll, Phosphat., 15° Abgew., Max. 32 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 270 g |
|---|---|
| Öffnung | 32 |
| Länge | 209 mm |
| Typ | verstellbarer schraubenschlüssel |
| Endbearbeitung | phosphat |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.927,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
2.293,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage