880338 Doppelmaulschlüssel DIN3110 8x10mm

Doppelmaulschlüssel, metrisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:4972127
Roebuck:880338
Rubix:3240237
EAN:3660338337574
880338 Doppelmaulschlüssel DIN3110 8x10mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung8x10
Länge142 mm
Typgabelschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 880338 Doppelmaulschlüssel DIN3110 8x10mm


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Maulschlüssel 8 x 10 mm

Technische Informationen


Attribute
Öffnung8x10
Länge142 mm
Typgabelschlüssel
Endbearbeitungstahl
83,10 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
98,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage