4972101 Rollgabelschluessel phosphatiert 200mm

Schraubenschlüssel phosphatiert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:4972101
Rubix:3240964
EAN:3660338482298
4972101 Rollgabelschluessel phosphatiert 200mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung24
Länge200 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4972101 Rollgabelschluessel phosphatiert 200mm


  • Norm: ISO 6787
  • Chrom-Vanadium-Stahl mit Phosphatierung für zusätzliche Haltbarkeit
  • Bessere Zugänglichkeit dank des um 22,5° geneigten Kopfes 
  • Messskala in mm auf der Backe zum schnellen Ermitteln der Größe von Muttern, Rohren usw. 
  • Perfekt parallele Backenflächen
  • Ergonomischer Griff mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung
  • Verjüngter Griff für besseren Halt und geringeres Gewicht bei großen Abmessungen (450 mm und 600 mm)
  • Drehrichtung des Daumenrads: links
Verstellbarer Schlüssel 200 mm Phosphat

Technische Informationen


Attribute
Öffnung24
Länge200 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Endbearbeitungphosphat
395,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
470,17 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage