9121270600 Einwegfr. WN K N HSSCo8 6,00mm Z3 FORMAT
Disp.fräs.schnitt. K N HSSCo8 6,00mm T3
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21270600, 9121270600
Rubix:1555706
Hersteller:4317784089388
EAN:4317784089388

Produktdetails : 9121270600 Einwegfr. WN K N HSSCo8 6,00mm Z3 FORMAT
Mini-Langlochfräser
• Mit universell verwendbarer Schneidengeometrie
• Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten
• Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen
• Mit universell verwendbarer Schneidengeometrie
• Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten
• Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 39 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
