ECDBX2N15-175 Pneumatikzylinder

Schlitteneinheit

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:ECDBX2N15-175
Rubix:2211427
Hersteller:00096070
EAN:3618036123586
ECDBX2N15-175 Pneumatikzylinder
Technische Zusammenfassung
Typschieberegler
Zylinderdurchmesser15 mm
Zylinderhub175 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ECDBX2N15-175 Pneumatikzylinder


Die CX2-Schlitteneinheiten bieten eine hochpräzise Positionierung und einen reibungslosen Betrieb mit großen Kräften. Ihr kompaktes Design und ihr niedriges Profil erfüllen minimale Platzanforderungen für viele Konstruktionsanwendungen. CX2-Einheiten sind in drei Bohrungsgrößen und Hüben von 1" bis 8" erhältlich. Durchgangsbohrungen im Gehäuse ermöglichen die direkte Montage von Lasten oder die feste Positionierung des Gehäuses. Optionale Autoschalter können entweder direkt am Gehäuse oder auf einer von einer Endplatte getragenen Schiene montiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Typschieberegler
Zylinderdurchmesser15 mm
Zylinderhub175 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße15
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
480,15 exkl. MwSt.
/ Stück
571,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage