55673 Filmscheibe 375L, 150mm, P600, ungelocht

Schleifscheibe mit Polyesterträger 3M Hookit 375L

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:55673
Rubix:3481189
Hersteller:7000045383
EAN:00051141556734
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser150 mm
Körnung600
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 55673 Filmscheibe 375L, 150mm, P600, ungelocht


Die 3M™ Hookit™ Film Schleifscheibe 357L bietet eine ausgezeichnete Reißfestigkeit und gewährleistet ein gleichmäßiges Finish auf einer Vielzahl von Substraten. Die Filmschleifscheibe 375L ist eine ausgezeichnete Wahl, um ein gleichmäßiges Finish zu erzielen. Sie eignet sich für die Verwendung auf Metall, Holz, Verbundwerkstoffen oder Lacken.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung11,412 g
Durchmesser150 mm
Körnung600
305,00 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
362,95 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage