BP51137 (BAHCO) Schleifscheibe, Ø 152 mm (f. Bp601+Bp610)
Schleifscheibe, Ø 152 mm (f. Bp601+Bp610)
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:BP51137
Rubix:1314322
EAN:7314150134724

Produktdetails : BP51137 (BAHCO) Schleifscheibe, Ø 152 mm (f. Bp601+Bp610)
Schleifscheibe, Ø 152 mm (f. Bp601+Bp610)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Durchmesser | 152 mm |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,27 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
