9815580180 Schleifscheibe CC-Grind Solid Steel 180mm
Schleifsch.CC-Grind-Solid
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:80220180, 9815580180
Rubix:1094533
Hersteller:9815580180
Produktdetails : 9815580180 Schleifscheibe CC-Grind Solid Steel 180mm
Schleifscheibe CC-Grind Solid Steel 180mm PFERD
Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID SG STEEL für die Stahlbearbeitung Ausführung: Keramikkorn (CO) auf zerreißfestem, starkem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen. Der innovative hochfeste Verbundaufbau der Scheibe garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer gewöhnlichen Schruppschleifscheibe. Lärm und Vibration werden um bis zu 50 % verringert, Staub sogar um bis zu 80 %. Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten. Nicht für den Umfangsschliff geeignet.
Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID SG STEEL für die Stahlbearbeitung Ausführung: Keramikkorn (CO) auf zerreißfestem, starkem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen. Der innovative hochfeste Verbundaufbau der Scheibe garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer gewöhnlichen Schruppschleifscheibe. Lärm und Vibration werden um bis zu 50 % verringert, Staub sogar um bis zu 80 %. Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten. Nicht für den Umfangsschliff geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 68053000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

