62210426 SCHRUPPSCHEIBE E 100-4,1 SG STEEL/16
Schruppscheiben E 100-4 A 24 R Sg 16,0
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:E 100-4,1 SG STEEL/16,0
Rubix:1284233
Hersteller:62210426
EAN:4007220471104

Produktdetails : 62210426 SCHRUPPSCHEIBE E 100-4,1 SG STEEL/16
Beste Schleifergebnisse auf starken Winkelschleifern-Schleifmittel: Korund A-Für Einsätze unter großer Belastung.-Hartes Profi-Werkzeug in Härte R mit hoher Schleiffreudigkeit und sehr guter Standzeit.
Schruppscheiben E 100-4 A 24 R Sg 16,0
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
| Stärke | 4 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Modell | e 100-4,1 sg steel/16,0 |
| Serie | performance line sg |
| Körnung | 24 |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
36,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
