62215726 SCHRUPPSCHEIBE E 150-7 SG STEEL
Schruppscheiben E 150-7 A 24 R Sg
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:E 150-7 SG STEEL
Rubix:1284268
Hersteller:62215726
EAN:4007220640791


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 7,2 mm |
Produktdetails : 62215726 SCHRUPPSCHEIBE E 150-7 SG STEEL
Schruppscheiben E 150-7 A 24 R Sg
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 7,2 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Modell | e 150-7 sg steel |
| Serie | performance line sg |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
70,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage