A 24 R 350X4X25.4 K S GER A 24 R Großtrennscheiben 350 x 4 x 25,4 mm gerade
A 24 R 125X6X22.23 K S GEK A 24 R Schruppscheiben 125 x 6 x 22,23 mm gekröpft
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:288250
Rubix:1014688
EAN:4014855116423

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 350 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
| Stärke | 4 mm |
Produktdetails : A 24 R 350X4X25.4 K S GER A 24 R Großtrennscheiben 350 x 4 x 25,4 mm gerade
Auch auf Edelstahl einsetzbar - Einsatz auf gasbetriebenen Freihandmaschinen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 80 m/s
Trennscheibe KT SPECIAL A24R S GER 350x4x25,4
Stärken
Schneller Schnitt, auch aus Vollmaterial - Optimierte Kombination für den Einsatz auf Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 350 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
| Stärke | 4 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Form | plate |
| Modell | a 24 r special |
| Serie | kronenflex |
| Körnung | 24 |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage