9815440125 Schleifsch. CC-GRIND FLEXØ 125mm crs SGP STEEL PFERD
Schleifsch. CC-GRIND FLEXØ 115mm crs SGP STEEL PFERD
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:CC-GRIND-FLEX 125 COARSE SGP STEEL
Rubix:3853460
Hersteller:64188126
EAN:4007220105054
Produktdetails : 9815440125 Schleifsch. CC-GRIND FLEXØ 125mm crs SGP STEEL PFERD
Schleifscheibe CC-GRIND FLEX SGP STEEL für Stahl
•
•
PFERD Schleifscheibe CC-GRIND FLEX SGP STEEL, Ø 125
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std



