9815440115 Schleifsch. CC-GRIND FLEXØ 115mm crs SGP STEEL PFERD
Schleifsch. CC-GRIND FLEXØ 115mm crs SGP STEEL PFERD
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:CC-GRIND-FLEX 115 COARSE SGP STEEL
Rubix:3853489
Hersteller:64188116
EAN:4007220105047
Produktdetails : 9815440115 Schleifsch. CC-GRIND FLEXØ 115mm crs SGP STEEL PFERD
Schleifscheibe CC-GRIND FLEX SGP STEEL für Stahl
•
•
PFERD Schleifscheibe CC-GRIND FLEX SGP STEEL, Ø 115
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std



