42740001 SCHLEIFBLÄTTER CD-DIA 25 D251- P 60

Schleifblätter COMBIDISC® CD DIA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:42740001
Rubix:1281738
EAN:4007220750292
PFERD 42740001 Schleifblätter Cd-Dia 25 D251- P 60

Technische Zusammenfassung

Durchmesser25 mm
Körnung60
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 42740001 SCHLEIFBLÄTTER CD-DIA 25 D251- P 60


Die COMBIDISC® DIA Diamant-Schleifscheiben von Pferd Tools sind speziell für die Bearbeitung extrem harter Werkstoffe und verstärkter Oberflächen konzipiert. Die verschiedenen Ausführungen ermöglichen effiziente Anwendungen beim Materialabtrag, Anpassen und bei der Feinbearbeitung technischer Oberflächen.

Eigenschaften:
Die COMBIDISC® DIA Serie verwendet hochwertige Diamantkörnung für die Bearbeitung von verschleißfesten Beschichtungen, Panzerungen und hochharten Materialien. Das Schraubsystem ermöglicht einen schnellen Werkzeugwechsel und ist in folgenden Varianten verfügbar:
Version CD: Innengewinde-Anschluss, geeignet für Metall- und Kunststoffträger. Besonders vielseitig und kompatibel mit verschiedenen Systemen (COMBIDISC®, PSG, Power Lock II usw.);
Version CDR: Außengewinde-Anschluss, optimiert für Kunststoffträger. Ermöglicht besonders schnellen Wechsel und ist kompatibel mit Systemen wie COMBIDISC®, Roloc™, TR, Speed Lok usw.
Der Einsatz mit harten oder mittelharten Stütztellern erlaubt eine optimale Anpassung des Schleifverhaltens an die jeweilige Anwendung. Die nahezu vibrationsfreie Arbeitsweise sorgt für eine präzise und kontrollierte Handhabung. Die sichere Verbindung zwischen Werkzeug und Träger verhindert Verrutschen, Haftungsprobleme oder Ablösungen während des Einsatzes. Stützteller sind separat zu bestellen. Geeignet für den Einsatz auf biegsamen Wellenantrieben, Druckluft- oder Elektro-Winkelschleifern, Geradschleifern sowie Spindelantrieben.

Spezifikationen:
• Durchmesser: 25 mm, 38 mm, 50 mm und 75 mm
• Diamantkörnungen: D 251, D 126 und D 76
• ISO 6344 Entsprechungen: D 251 = P 60; D 126 = P 120; D 76 = P 220
• Optimale Drehzahlbereiche je Durchmesser: 2.500 bis 15.000 U/min
• Ø 25 mm: 7.500 – 15.000 U/min
• Ø 38 mm: 5.000 – 10.000 U/min
• Ø 50 mm: 3.800 – 7.500 U/min
• Ø 75 mm: 2.500 – 5.000 U/min
• Empfohlene Schnittgeschwindigkeit: 10 – 20 m/s
• Maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s
• Verpackungseinheit: 10 Stück
Schleifblätter Cd-Dia 25 D251- P 60

Stärken

• Optimal für sehr harte Werkstoffe und verstärkte Beschichtungen
• Ruhiger Lauf durch nahezu vibrationsfreien Betrieb
• Schneller und einfacher Werkzeugwechsel
• Hohe Prozesssicherheit durch stabile Verbindung zwischen Schleifscheibe und Träger
• Vielseitig einsetzbar auf unterschiedlichen Maschinen

Anwendungen

Die Diamant-Schleifscheiben eignen sich für Schleifarbeiten wie Schärfen, Strukturieren, mehrstufiges Feinschleifen, Oberflächenbearbeitung, Anfasen, Entgraten, Egalisieren sowie das Nachbearbeiten von Schweißnähten. Typische Einsatzmaterialien sind Bronze, Titan, Nickel- und Kobaltlegierungen sowie faserverstärkte Kunststoffe, Thermoplaste, Holz, Spanplatten, Stein und Lackoberflächen.
In industriellen Anwendungen kommen diese Schleifmittel insbesondere in der Fertigung und Instandhaltung technischer Bauteile, bei der Bearbeitung verschleißbeanspruchter Komponenten, in der Verarbeitung von gepanzerten oder hartmetallbeschichteten Werkstoffen sowie in der Herstellung von Antriebskomponenten zum Einsatz. Geeignet für Spindelantriebe, biegsame Wellen, Geradschleifer sowie elektrische, pneumatische oder akkubetriebene Winkelschleifer.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser25 mm
Körnung60
Zolltarifcode68051000
86,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
103,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage