Referenzen
Pferd Tools:42775503
Rubix:1282009
EAN:4007220778302





Produktdetails : 42775503 SCHLEIFBLÄTTER CDR 50 A 36 PLUS
Höhere Zerspanungsleistung durch stabileres Trägermaterial. Besonders im Kantenschliff einsetzbar, da sehr reißfest. Schleifmittel: Korund A-PLUS -Für den universellen Einsatz auf Metallen und anderen Werkstoffen geeignet. -Einfache Handhabung;Schneller Werkzeugwechsel;Kein Kleben, kein Verrutschen;Kein Lösen durch Hitze;Vibrationsfreier Lauf;Werkzeug sitzt immer zentrisch-Werkzeug- und Formenbau, Modellbau;Maschinenbau, Automobilbau;Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie;Triebwerkbau und -reparatur;Behälter- und Apparatebau (z. B. für Lebensmittel- und chemische Industrie);Gussputzen von Kleinteilen-Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s;Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden
Schleifblätter Cdr 50 A 36 Plus
Anwendungen
Aufrauen; Planen; Entgraten; Oberflächenbearbeitung; Kantenbearbeitung; Schärfen; Schweißnahtbearbeitung; Mehrstufiges Feinschleifen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Körnung | 36 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
